Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tergicristalli per veicoli commerciali, Premium
Tergicristalli per veicoli industriali e autobus di qualità OE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevate prestazioni e lunga durata
- La gomma di alta qualità garantisce una pulizia efficiente e duratura in qualsiasi condizione atmosferica
- La robusta struttura interamente in metallo con protezione anticorrosione e giunti di collegamento di alta qualità garantisce una durata estremamente lunga
- Un tergicristallo fabbricato in Germania conforme a tutte le specifiche OE primo impianto
Facile da usare e dall'ampia copertura
- Assemblaggio semplice e veloce grazie agli adattatori OE originali
- Copertura estesa fino al 94% del parco veicoli europeo
- Tergicristalli per camion (500 mm – 700 mm) in confezione doppia, tergicristalli per autobus (800 mm – 1000 mm) in confezione singola
Tergicristalli per furgoni, camion e autobus
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.