Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tergicristallo auto standard Con multiadattatore pre-assemblato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tergicristallo auto standard Con multiadattatore pre-assemblato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15
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
Imballaggio singolo richiudibile


  • Lunghezze personalizzabili individualmente

  • Ridotti costi di stoccaggio e minimo ingombro


Telaio metallico robusto


  • Singoli giunti collegati tramite rivetti in acciaio inox

  • Alta resistenza agli agenti atmosferici

  • Giunti per perno in acciaio inox in alloggiamento in plastica

  • Labbro in gomma grafitato


Compatibile con l'utilizzo dei gommini di ricambio Refill


  • Costi di stoccaggio ottimizzati

  • Ecologico


Fornitura:


1x tergicristalli con protezione del bordo del profilo incluso multiadattatore preinstallato e 9 x 3 adattatori per clip a U per elevata copertura di mercato

Indicazione

Sicurezza:


Assicurarsi che il parabrezza sia privo di olio, cera, catrame e altri sedimenti, in modo che la durata non venga influenzata negativamente.


Punta:


Posizionare sempre un materiale protettivo sul parabrezza durante il montaggio.


Contenuto:


Per ragioni aerodinamiche (funzione spoiler), è necessario assicurarsi durante il montaggio che il logo punzonato sulla lama del tergicristallo sia in direzione del cofano motore.