Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Terminale con linguetta a forcella isolato
Completo di imboccatura conica interna per agevolare l'inserimento del cavo e di un doppio collegamento rinforzato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale isolante: PVC
- Materiale: rame
- Rivestimento zincato
- Tensione nominale max. 600 V
- Inserimento "Easy entry"
- Inserimento del conduttore facile, rapido e sicuro
- Conforme alla normativa RoHS
L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).
Per conduttori con nucleo in rame fini ed extra fini.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.