Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Terminale per fune mini Con filettatura esterna
Acciaio inossidabile A4, versione corta con filettatura sinistrorsa
- Materiale: Acciaio inossidabile A4
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Altro standard: WN 5176-040
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Descrizione tipo: Left-hand thread
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da crimpare insieme alle funi di acciaio per produrre un'estremità del cavo esteticamente gradevole
- La crimpatrice idraulica B12 con matrice a crimpare appropriata è adatta per questa applicazione
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.
Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
In conformità alla normativa WN 5176 040
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.