Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Morsetto terminale per fune Con forcella
Per la crimpatura di funi in acciaio inossidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Versione saldata per un'elevata capacità di carico e una maggiore durata
- Spina e gancio inclusi nella fornitura
- Ideale per applicazioni navali
Questi prodotti non sono stati sviluppati e costruiti come equipaggiamento per imbracature o per il sollevamento di carichi.
Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Per comprimere i terminali per funi di acciaio con un diametro della fune da 2 a 6 mm, utilizzare una pressa idraulica a mano con ganasce di crimpatura compatibili.
Non è possibile crimpare manualmente funi di acciaio con diametro di 8, 10 e 12 mm. In questo caso è necessario utilizzare presse e/o crimpatrici stazionari.
Ringhiere in fune metallica, applicazioni nella costruzione navale, nella paesaggistica e nel giardinaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.