Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Termometro con attacco posteriore

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Termometro con attacco posteriore

  • Diametro: 40 mm
  • Diametro attacco: 9 mm
  • Temperatura d’esercizio min: 0 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 80 °C
  • Materiale: Acciaio / plastica
  • Peso prodotto (per pezzo): 25 g