Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termometro medicale ad infrarossi per misurazione temperatura SENZA CONTATTO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Distanza di misurazione: 1 - 5 cm
- Tempo di risposta: 1 secondo
- Unità di misura Celsius o Fahrenheit
- Display retroilluminato che cambia
- Colore in base ai valori temperatura rilevati
- Memorizzazione delle ultime 50 misurazioni
- Spegnimento automatico dopo 18 secondi dall’ultima operazione
- Batterie incluse
Nel intervallo compreso tra (modalità corpo) 34,0 – 35,4°C il retroilluminato del display è verde
Nella misurazione superficie il display e sempre retroilluminato di colore verde
Lo strumento è conforme alle seguenti normative
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE IIa
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI
Ministero della salute identificato di registrazione BD/RDM: 1951667/R
Classificazione CND V03010102
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.