Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Termometro medicale ad infrarossi per misurazione temperatura SENZA CONTATTO
Termometro medicale ad infrarossi per misurazione temperatura  SENZA CONTATTO - 1
Termometro medicale ad infrarossi per misurazione temperatura  SENZA CONTATTO - 2
Termometro medicale ad infrarossi per misurazione temperatura  SENZA CONTATTO - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Termometro medicale ad infrarossi per misurazione temperatura SENZA CONTATTO

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Distanza di misurazione: 1 - 5 cm

  • Tempo di risposta: 1 secondo

  • Unità di misura Celsius o Fahrenheit

  • Display retroilluminato che cambia

  • Colore in base ai valori temperatura rilevati

  • Memorizzazione delle ultime 50 misurazioni

  • Spegnimento automatico dopo 18 secondi dall’ultima operazione

  • Batterie incluse
Indicazione

Nel intervallo compreso tra (modalità corpo) 34,0 – 35,4°C il retroilluminato del display è verde


Nella misurazione superficie il display e sempre retroilluminato di colore verde

Lo strumento è conforme alle seguenti normative


Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE IIa



REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI


Ministero della salute identificato di registrazione BD/RDM: 1951667/R


Classificazione CND V03010102