Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Termometro laser a infrarossi
Termometro laser a infrarossi - 1
Termometro laser a infrarossi - 2
Termometro laser a infrarossi - 3
Termometro laser a infrarossi - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Termometro laser a infrarossi

Per la misurazione senza contatto della temperatura delle superfici; con puntatore laser integrato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ergonomico, pratico e adatto all'utilizzo in qualsiasi luogo


Facile misurazione della temperatura in pochi secondi



Grazie al raggio laser a due punti, il punto di misurazione può essere messo a fuoco ancora più facilmente


Misurazione affidabile e precisa



Cono di misurazione molto sottile da 12:1


Più stretto è il cono di misurazione e più preciso sarà il risultato della misurazione (ad esempio, per una distanza di 12 cm, il diametro di misurazione è di 1 cm)



Regolazione digitale del grado di emissione


Variabile, da 0,1 a 1,0 (impostazione di fabbrica 0,95 )



Può essere regolato in Celsius e Fahrenheit


Nessuna conversione complicata



Retroilluminazione del display integrata



I risultati sono espressi alla prima cifra decimale



Allarme regolabile per temperature estremamente basse o elevate


Tra -50 °C e +650 °C



Il termometro laser a infrarossi viene fornito in un pratico astuccio che può essere agganciato alla cintura.



Ripetibilità


  • da -50°C a +20°C/da -58°F a +68°F: + /- 1.3°C (2.3°F)

  • Da +20 a +650°C/da +68 a +1,202 °F: +/- 0,5%, 0,5°C (0,9°F)


Tolleranze di misurazione


  • da -50°C a +20°C/da -58°F a +68°F: +/-2,5°C (4,5°F)

  • da +20 a +300°C/da +68 a +572°F: +/- 1%, 1°C (1,8°F)

  • da +300°C a +650°C/da +572°F a +1202°F: ±1.5%
Indicazione

Se il pulsante viene premuto continuamente, il dispositivo indica sempre la temperatura effettiva di tutti i punti di misurazione. Quando viene rilasciato, viene indicato l'ultimo risultato di misurazione.

Non idoneo e non a norma per la misurazione della temperatura corporea