Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Termometro laser a infrarossi
Termometro laser a infrarossi - 4
Termometro laser a infrarossi - 1
Termometro laser a infrarossi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Termometro laser a infrarossi

Per la misurazione senza contatto della temperatura delle superfici; con puntatore laser integrato

  • Campo di misurazione temperatura esterna min/max: -50 a 650 °C
  • Campo di misurazione temperatura min: -50 °C
  • Campo di misurazione temperatura esterna min: 650 °C
  • Cono di misurazione termometro: 12:1
  • Tensione nominale: 9 V/DC
  • Gamma spettrale min/max: 8-14 µm
  • Gamma spettrale min: 8 µm
  • Ambito spettrale max: 14 µm
  • Tempo reazione: 150 ms
  • Spegnimento automatico: 5 s
  • Tipo di batteria: Quadrata 9 V; PP3; F22