Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termometro laser a infrarossi
Per la misurazione senza contatto della temperatura delle superfici; con puntatore laser integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ergonomico, pratico e adatto all'utilizzo in qualsiasi luogo
Facile misurazione della temperatura in pochi secondi
Grazie al raggio laser a due punti, il punto di misurazione può essere messo a fuoco ancora più facilmente
Misurazione affidabile e precisa
Cono di misurazione molto sottile da 12:1
Più stretto è il cono di misurazione e più preciso sarà il risultato della misurazione (ad esempio, per una distanza di 12 cm, il diametro di misurazione è di 1 cm)
Regolazione digitale del grado di emissione
Variabile, da 0,1 a 1,0 (impostazione di fabbrica 0,95 )
Può essere regolato in Celsius e Fahrenheit
Nessuna conversione complicata
Retroilluminazione del display integrata
I risultati sono espressi alla prima cifra decimale
Allarme regolabile per temperature estremamente basse o elevate
Tra -50 °C e +650 °C
Il termometro laser a infrarossi viene fornito in un pratico astuccio che può essere agganciato alla cintura.
Ripetibilità
- da -50°C a +20°C/da -58°F a +68°F: + /- 1.3°C (2.3°F)
- Da +20 a +650°C/da +68 a +1,202 °F: +/- 0,5%, 0,5°C (0,9°F)
Tolleranze di misurazione
- da -50°C a +20°C/da -58°F a +68°F: +/-2,5°C (4,5°F)
- da +20 a +300°C/da +68 a +572°F: +/- 1%, 1°C (1,8°F)
- da +300°C a +650°C/da +572°F a +1202°F: ±1.5%
Se il pulsante viene premuto continuamente, il dispositivo indica sempre la temperatura effettiva di tutti i punti di misurazione. Quando viene rilasciato, viene indicato l'ultimo risultato di misurazione.
Non idoneo e non a norma per la misurazione della temperatura corporea
Puntare lo strumento di misurazione verso il punto da misurare.
Azionare il pulsante. I punti del laser indicano i punti di misurazione e i risultati della misurazione possono essere letti sul display. Più vicini sono i punti di misurazione, più preciso sarà il risultato.
Dopo 5 secondi, il dispositivo si spegne automaticamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.