Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termosoffiatore HLG 1800
Utensile leggero e maneggevole e di semplice concezione
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- Temperatura di soffiaggio min/max: 50 a 600 °C
- Corrente aria min/max: 200-500 l/min
- Peso dispositivo: 0,78 g
- Lunghezza cavo: 4 m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per scaldare e formare materiali in plastica, togliere vernici, rimuovere adesivi ed etichette autoadesive, ecc.
- Riscaldamento veloce
- I valori di temperatura e portata d’aria sono preimpostati per un semplice utilizzo
- Viene fornito in scatola di cartone completo di ugello piatto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.