Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termosoffiatore elettronico HLG 2300 LCD
Dispositivo pratico e leggero con regolazione continua della temperatura e del flusso d'aria. Display LCD supplementare con funzione di memoria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Display LCD
- È possibile salvare le impostazioni utilizzate più frequentemente
- Consente una regolazione semplice della temperatura e del flusso d'aria, sono inoltre memorizzate 4 impostazioni predefinite
Lunga durata
Riscaldatore in ceramica resistente con ridotta sensibilità agli urti
Leggero ed ergonomico
Consente di lavorare per lunghi periodi senza sforzo.
Programma | Temperatura °C | Quantità d'aria in l/min. | Applicazione |
1 | 250 | 350 | Deformazione di tubi in plastica |
2 | 350 | 400 | Termosaldatura della plastica |
3 | 450 | 500 | Rimozione della vernice |
4 | 550 | 400 | Stagnatura |
Il display LCD consente di regolare con precisione la temperatura e la quantità d'aria. Inoltre, è possibile memorizzare quattro preimpostazioni: | |||
I valori delle impostazioni predefinite possono essere modificati in base alle esigenze. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.