Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termosoffiatore HLG 2000 COMPACT
Utensile pratico e leggero con regolazione della temperatura in 10 fasi
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza assorbita: 2000 W
- Temperatura di soffiaggio min/max: 80 a 600 °C
- Corrente aria min/max: 250-550 l/min
- Peso dispositivo: 700 g
- Lunghezza cavo: 5 m
- Tipo cavo: H05RN-F2x1,0 mm²
- Altezza: 195 mm
- Lunghezza: 250 mm
- Larghezza: 75 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunga durata fino a 750 ore
- Riscaldatore in ceramica resistente con ridotta sensibilità agli urti
- Il design leggero ed ergonomico consente di svolgere delle attività più lunghe senza affaticarsi troppo
- Viene fornito in confezione di cartone
Saldatura, saldatura della plastica, incollaggio, rimozione delle vernici, riscaldamento e formatura della plastica; bitume di saldatura, applicazione di nastri a strappo, lavori di collegamento, rimozione di etichette, rimozione di adesivi, colorazione di lenti (pulizia, asciugatura e applicazione di pellicole), guaine termorestringenti, flessibili termorestringenti in tessuto, avvolgimento pellicole
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.