Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termosoffiatore HLG 2300-E POWER
Utensile pratico e leggero con regolazione continua della temperatura e del flusso d'aria. Display LCD supplementare con funzione di memoria
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza assorbita: 2300 W
- Temperatura di soffiaggio min/max: 80 a 650 °C
- Corrente aria min/max: 200-550 l/min
- Peso dispositivo: 750 g
- Tipo cavo: H05RN-F2x1,0 mm²
- Altezza: 195 mm
- Lunghezza: 250 mm
- Larghezza: 75 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le più frequenti impostazioni utilizzate possono essere salvate utilizzando il display LCD
- La temperatura viene impostata in incrementi di 5 °C e il flusso d'aria in 5 fasi, consentendo così un semplice controllo della temperatura e del flusso d'aria
- Lunga durata del motore fino a 1000 ore
- Riscaldatore in ceramica resistente con ridotta sensibilità agli urti
- Grazie al design leggero ed ergonomico, è possibile eseguire lavori ancora più lunghi senza affaticarsi troppo
- Viene fornito in confezione di cartone senza ugelli (da ordinare a parte)
Saldatura, saldatura della plastica, incollaggio, rimozione della vernice, riscaldamento e formatura della plastica; bitume di saldatura; saldatura con cordoni resistenti, sigillatura dei fori con additivi di saldatura, rimozione etichette, saldatura keder, saldatura a sovrapposizione, rimozione di adesivi, colorazione delle lenti (pulizia, asciugatura, applicazione pellicola), guaine termoretraibili, tessuto termoretraibile, avvolgimento pellicole
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.