Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Termosoffiatore elettronico HLG 2000
Termosoffiatore elettronico HLG 2000 - 1
Termosoffiatore elettronico HLG 2000 - 2
Termosoffiatore elettronico HLG 2000 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Termosoffiatore elettronico HLG 2000

Dispositivo pratico e leggero con regolazione continua della temperatura.

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 2000 W
  • Temperatura di soffiaggio min/max: 50 a 600 °C
  • Corrente aria min/max: 150-500 l/min
  • Peso dispositivo: 0,87 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
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
Cod. art. Tensione nominale Frequenza Classe di protezione Potenza assorbita Numero UI
Prezzo/UI
07022020
230 V/CA 50 Hz Classe di protezione II/isolamento di protezione 2000 W
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
Lunga durata


Riscaldatore in ceramica resistente con ridotta sensibilità agli urti



Leggero ed ergonomico


Consente di lavorare per lunghi periodi senza sforzo.

IndicazioneDisponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet