Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termostato ambiente Wireless TW
Per il controllo della temperatura ambiente senza fili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamenti elettrici non necessari
- Installazione facile ed economica
- Molto preciso ed affidabile
- Estetica gradevole e non invasiva
- Consente di posizionare liberamente il termostato nella stanza
- Dotato di spia LED di indicazione batterie scariche
- Possibilità di bloccare o ridurre il campo di rotazione della manopola
- Installazione a parete
- Selezione estate/inverno interna o gestibile dal modulo relè MW
- Completo di batterie e di kit di fissaggio a parete
Funzionamento:
Il termostato TW emette un segnale radio intermittente al ricevitore RW oppure all’antenna AW, la quale a sua volta trasmette il comando al terminale collegato (ad es. caldaia, pompa, teste elettrotermiche, modulo relè MW ecc.)
Per la regolazione della temperatura ambiente senza fili sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.