Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termostato ambiente digitale a batterie
Per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dimensioni ridottissime
- Design moderno e innovativomolto preciso ed affidabile
- Dotato di un ampio display retroilluminato per una comoda visualizzazione di tutte le indicazioni funzionali e della temperatura ambiente rilevata
- Impostabili 3 modalità di regolazione e relative temperature di setpoint: Comfort, Riduzione, Off/Antigelo
- Pratica sostituzione delle batterie, senza dover smontare il termostato da parete
- Predisposto per il collegamento di una sonda di temperatura a distanza (opzionale)
- Fornito completo di batterie e di kit di fissaggio a parete (tasselli e viti)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.