Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termostato WI-FI TOUCH 4,3”
Cronotermostato smart con schermo touch da 4,3” e connettività Wi-Fi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Classificazione ERP: classe IV
- Display: capacitivo a colori 4,3”
- Sensore di temperatura: 5-35° C | ±1° C
- WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Installazione orizzontale a parete o su scatola portafrutto 3 moduli
Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
Non compatibile con i moduli Wüdomo, Kosmos e Kore
Presente in due colorazioni:
- Nero (codice 9501016813)
- Bianco (codice 9501016814)
Funzioni aggiuntive:
- gestione da remoto via App (Wi-Fi)
- compatibile con assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
- gestione rilevamento finestra aperta
- fino a 7 programmi disitinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
- fino a 4 fasce orarie giornaliere
- utilizzabile solo in riscaldamento o in raffrescamento (non presente il cambio
- stagione nelle impostazioni dispositivo)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.