Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Termostato di sicurezza a taratura fissa
- Filettatura di collegamento: FM 1/2 poll.
- Coppia di serraggio max: 40 Nm
- Temperatura d’esercizio max: 55 °C
- Classe di protezione IP: IP 65
- Materiale: Ottone / plastica
- Peso prodotto (per pezzo): 175 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per evitare che la temperatura dell’acqua negli impianti di riscaldamento a pavimento superi il limite max consentito di 55°C, secondo norma UNI EN 1264
- Pretarato di fabbrica ad una temperatura fissa di 55°C
- A norma EN 60730-I
Per il controllo della temperatura massima negli impianti di riscaldamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.