Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetti filettati, multiuso, con testa piana
Rivetti filettati innovativi e brevettati con ampia gamma di lunghezze di serraggio, in alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Adatto per l'uso come rivetto e collegamento a vite, che può essere utilizzato in componenti a parete sottile e più resistenti
Laddove in precedenza era richiesto l'uso di tre rivetti filettati per coprire lo spessore serrabile, ora ne basta uno per coprire l'intera area
Esente da cromo esavalente
In linea con la direttiva europea sui veicoli fuori uso
- Prodotto esclusivo
- Costi di stoccaggio ridotti grazie a una limitata varietà di tipi
- Nessuna confusione tra i vari spessori serrabili
- Applicazione con rivettatrici a doppia leva convenzionali
- Chiusura pulita e sicura
- Installazione da un solo lato, idonea per profili chiusi
Valori di estrazione:
I valori specificati sono indicativi e possono variare a seconda del supporto utilizzato, della tolleranza di foratura e della ruvidità delle superfici.
Utensili idonei per l'installazione
- Rivettatrice per rivetti filettati ZEBRA® HES 512
- Rivettatrice per rivetti filettati HES 510
- Rivettatrice manuale per rivetti filettati ZEBRA® HES 412
Componenti automobilistici, carcasse di computer, costruzione di impianti elettrici, ventole, targhette di identificazione e telai di serramenti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.