Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Testa rivettatrice per rivetti a strappo Per la lavorazione con rivetti a strappo in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro di 2,4-5,0 mm
Per la lavorazione con rivetti a strappo in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro di 2,4-5,0 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Meno sforzo rispetto alle rivettatrici manuali tradizionali
- Compatibile con tutti i mandrini standard
- Per la posa di rivetti autoforanti Würth
Il dispositivo è adatto solo per avvitatori con rotazione destrorsa/sinistrorsa. Si raccomanda l'uso di un avvitatore a batteria con un voltaggio minimo di 14,4 V o superiore.
Può essere utilizzata per lunghezze rivetto (corpo) fino a 25 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.