Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Testa rivettatrice per rivetti filettati
Testa rivettatrice per rivetti filettati - 1
Testa rivettatrice per rivetti filettati - 2
Testa rivettatrice per rivetti filettati - 3
Testa rivettatrice per rivetti filettati - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Testa rivettatrice per rivetti filettati

Testa rivettatrice per la lavorazione di rivetti filettati.
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
Cod. art. Numero UI
Prezzo/UI
0948100
1 pz.
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
  • Può essere montato su tutti i trapani avvitatori a batteria ed elettrici con settaggio della coppia di serraggio e su dispositivi pneumatici

  • Idoneo per tutti i rivetti filettati a testa piana e testa svasata da M3 a M8

  • Per rivetti filettati in alluminio, acciaio e acciaio inox

  • Risparmio di tempo di lavorazione rispetto alle rivettatrici manuali

  • È richiesto meno sforzo rispetto agli utensili manuali

  • Per il fissaggio di rivetti filettati in aree di difficile accesso

  • Ideale per l'utilizzo in cantieri edili
Indicazione
  • I perni filettati e gli ugelli devono essere ordinati separatamente al dispositivo.

  • Per l'utilizzo della testa rivettatrice si consiglia un trapano avvitatore a batteria da 14,4 V minimo con coppia regolabile in modo crescente.

  • Impostare sempre al minimo la velocità dell'avvitatore.

  • Con questo dispositivo non è possibile tirare rivetti con perno filettato.