Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto filettato con gambo zigrinato e testa svasata ridotta, chiuso, acciaio zincato
Per un collegamento sicuro di due o più componenti e una facile installazione di altri componenti utilizzando viti disponibili in commercio.
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Dettaglio gambo: Con gambo zigrinato
- Tipo testa: Testa piana svasata ridotta
- Esecuzione: Chiuso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I rivetti filettati chiusi offrono una soluzione eccellente per le applicazioni che richiedono un collegamento a tenuta stagna ad aria e schizzi.
- I rivetti filettati possono essere utilizzati sia come collegamenti a rivetto che a vite.
- Montaggio con accesso su un solo lato, quindi adatto anche a profili chiusi.
- Fissaggio resistente alla torsione con filetto con capacità portante
I valori d'estrazione specificati sono indicativi e possono variare a seconda del pezzo utilizzato, della tolleranza di foratura e della ruvidità delle superfici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.