Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto filettato, multiuso, con testa piana svasata
Rivetti filettati innovativi e brevettati con ampia gamma di lunghezze di serraggio, in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per l'uso come rivetto e collegamento a vite, che può essere utilizzato in componenti a parete sottile e più resistenti
Laddove in precedenza era richiesto l'uso di tre rivetti filettati per coprire lo spessore serrabile, ora ne basta uno per coprire l'intera campo di serraggio.
Esente da cromo esavalente
In linea con la direttiva europea sui veicoli fuori uso
- Prodotto esclusivo
- Costi di stoccaggio ridotti grazie a una limitata varietà di tipi
- Nessuna confusione tra i vari spessori serrabili
- Applicazione con tradizionali rivettatrici manuali a leva
- Chiusura pulita e sicura
- Installazione da un solo lato, idonea per profili chiusi
Valori di estrazione:
I valori di estrazione specificati sono indicativi e possono variare a seconda del supporto utilizzato, della tolleranza di foratura e della ruvidità delle superfici.
Utensili idonei
- Rivettatrice ZEBRA® per la posa di rivetti filettati HES 512
- Rivettatrice per la posa di rivetti filettati HES 510
- Rivettatrice ZEBRA® HES 412 manuale per rivetti filettati
Componenti automobilistici, carcasse di computer, costruzione di impianti elettrici, ventole, targhette di identificazione e telai di serramenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.