Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Testina termostatica SMART
Testina per radiatori comandabile tramite App
- Indicatore: Valori di temperatura
- Colore: Bianco
- Filettatura di collegamento: M30 x 1,5
- Gamma di regolazione: 5-30 °C
- Lunghezza: 52 mm
- Larghezza: 90 mm
- Temperatura max sensore: 30 °C
- Isteresi: 0 K
- Effetto della pressione differenziale: 0 K
- Influenza della temperatura dell'acqua: 0 K
- Tempo di chiusura: 10 s
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Valvola termostatica intelligente per il controllo di radiatori ad acqua calda con comunicazione wireless. Il dispositivo, alimentato a batterie, è di facile installazione e non necessita di alcun cablaggio
Caratteristiche tecniche:
- Tensione di alimentazione: 3V (a batterie 2xAA)
- Assorbimento: ≤100 mA standby (≤800 mA max)
- Temperatura di esercizio: da -0 a +50°C
- Sensore della sonda: NTC (10k) 1%
- Protocollo di comunicazione: Zigbee®
- Distanza wireless: ≥30 m a campo libero
- Normativa di riferimento: RoHS
- Standard ghiera: M30x1,5
- Adattatori: 3x valvole con attacco RA, RAV e RAVL
Non compatibile con i moduli Wüdomo, Kosmos e Kore
Funzioni aggiuntive:
- gestione da remoto via App (necessita di connesione internet tramite gateway Art. (0556701180)
- compatibile con assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
- gestione rilevamento finestra aperta
- cronoprogramma a 6 fasce orarie configurabile sia da locale che da remoto
- blocco bimbi
Avvertenza
- Rischio di esplosione nel caso di utilizzo di batterie di formato non corretto
- Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni
Dichiarazione di conformità EU
Questo prodotto e gli accessori forniti - se disponibili - sono marchiati CE e sono conformi alle normative elencate di seguito:
- Direttiva EMC
- Direttiva RED
- Direttiva Reach e RoHS
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.