Testa termostatica per uso professionale
La testa termostatica si applica sui radiatori dell’impianto di riscaldamento domestico e ne permette una migliore e più puntuale regolazione. Installare delle testine termostatiche è un ottimo modo per controllare al meglio i consumi per quanto riguarda il riscaldamento degli ambienti. La testina termostatica per termosifone consente infatti di mantenere una differente regolazione della temperatura per ogni singolo radiatore della casa. L’idraulico trova a questa pagina del nostro store diversi modelli di testine termostatiche per radiatori, in modo da poter acquistare quelle più adatte all’impianto che sta ponendo in atto. Ricordiamo che è possibile applicare le valvole e le testine termostatiche anche a radiatori di un vecchio impianto, in modo da renderlo più facilmente regolabile. Si tratta di una soluzione rapida e intelligente che permette di aggiungere comfort agli ambienti e anche di migliorare il controllo dei consumi. Proponiamo un modello classico di testina termostatica a cera, con filettatura di collegamento M 30 e con possibilità di regolazione dai 6,5 fino ai 27,5°C. Questo tipo di valvola con testina termostatica si può montare su valvole termostatizzabili con filetto consono; offre una bassa inerzia termica ed è idonea per le agevolazioni fiscali oggi disponibili. In combinazione con una valvola termostatizzabile questa testina termostatica consente di impostare la temperatura desiderata in ogni ambiente in cui viene installata.
Teste termostatiche: le tipologie
Esistono varie tipologie di testine termostatiche, le più avanzate sono le teste termostatiche intelligenti. Si tratta di testine termostatiche smart, comandabili tramite App dallo smartphone. In questo modello la regolazione va dai 5 ai 30°C, con vari indicatori di temperatura; il protocollo di comunicazione utilizzato è Zigbee e funziona wireless, utilizzando delle comuni batterie, che vanno sostituite regolarmente per poter sfruttare appieno queste testine termostatiche digitali. Chiaramente la possibilità di comunicare a distanza con le teste termostatiche wifi consente anche di regolare la temperatura presente negli ambienti prima di giungere a casa o in ufficio. Questa opzione aggiunge ulteriore comodità nell’utilizzo delle testine termostatiche wifi. Tra le varie teste termostatiche proponiamo anche un modello di testa termostatica a liquido; anche in questo caso la testa termostatica con sensore a liquido si monta su filetti M30 da 1,5. Vi è la possibilità di bloccare la regolazione della testa termostatica e la gamma di regolazione va da 6,5 fino a un massimo di 27,5°C.
Il professionista trova sul nostro store sia diversi modelli di testine termostatiche per radiatori, sia tutti gli accessori e gli utensili adatti al loro montaggio. Nella pagina dedicata al materiale di installazione per l’impianto di riscaldamento sono infatti disponibili vari accessori utili nello svolgimento del lavoro quotidiano; sia per la predisposizione di nuovi impianti, sia in occasione della manutenzione e delle riparazioni.