Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester batteria/alternatore WBT 2000
Tester per batterie multifunzione con display digitale e stampante. Analizza le condizioni delle batterie da avviamento 12V e dell'impianto elettrico dei veicoli a 12V/24V.
Stampa immediata dei risultati dei test per certificare l'eventuale necessità di sostituzione della batteria.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risultati di misurazione precisi e funzionamento semplice
- Il dispositivo garantisce risultati dei test precisi e rapidamente disponibili (meno di 8 s)
- I risultati possono essere stampati e salvati immediatamente (fino a 47 risultati di test)
- La navigazione dei menu multilingue viene visualizzata chiaramente sul display LCD retroilluminato
- Il dispositivo può essere collegato al computer tramite interfaccia USB
Opzioni di analisi
- Per testare batterie 12V (WET, AGM, AGM spirale, EFB, EFB+, GEL, MF, Calcium, VRLA)
- Test con controllo diagnostico della fase di avviamento e di funzionamento alternatore 12V/24V.
- Test massa del veicolo, test di caduta di tensione
- Test RIPPLE diodo alternatore
Standard di test:
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS
Campo di misurazione (spunto CCA)
100-2000A (40-600A per moto)
Componenti inclusi:
- Tester batteria/alternatore WBT 2000
- Stampante termica (da fissare mediante vite) completa di rotolino carta
- Manuale di istruzioni
- Cavo di collegamento USB
- Fornito in pratica valigetta
- Verifica della resistenza elettrica interna della batteria (solfatazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.