Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester batteria/alternatore WBT 2000
Tester per batterie multifunzione con display digitale e stampante. Analizza le condizioni delle batterie da avviamento 12V e dell'impianto elettrico dei veicoli a 12V/24V.
Stampa immediata dei risultati dei test per certificare l'eventuale necessità di sostituzione della batteria.
- Tensione nominale: 12 V
- Tensione nominale 2: 24 V
- Temperatura di esercizio min/max: 0 a 50 °C
- Altezza: 180 mm
- Profondità: 45 mm
- Lunghezza cavo: 175 mm
- Tipo di batteria: Batterie piombo-acido da 12 V (aperte, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+)
- Larghezza: 135 mm
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Materiale della carcassa: ABS
- Materiale del manico: RBR
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risultati di misurazione precisi e funzionamento semplice
- Il dispositivo garantisce risultati dei test precisi e rapidamente disponibili (meno di 8 s)
- I risultati possono essere stampati e salvati immediatamente (fino a 47 risultati di test)
- La navigazione dei menu multilingue viene visualizzata chiaramente sul display LCD retroilluminato
- Il dispositivo può essere collegato al computer tramite interfaccia USB
Opzioni di analisi
- Per testare batterie 12V (WET, AGM, AGM spirale, EFB, EFB+, GEL, MF, Calcium, VRLA)
- Test con controllo diagnostico della fase di avviamento e di funzionamento alternatore 12V/24V.
- Test massa del veicolo, test di caduta di tensione
- Test RIPPLE diodo alternatore
Standard di test:
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS
Campo di misurazione (spunto CCA)
100-2000A (40-600A per moto)
Componenti inclusi:
- Tester batteria/alternatore WBT 2000
- Stampante termica (da fissare mediante vite) completa di rotolino carta
- Manuale di istruzioni
- Cavo di collegamento USB
- Fornito in pratica valigetta
- Verifica della resistenza elettrica interna della batteria (solfatazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.