Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester di continuità BEEPER PLUS
Per prove di continuità su cavi, fusibili, lampade ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tensione d'ingresso esterna max. 300 V/per sicurezza si accende una spia di avvertimento
- Funzione torcia con tecnologia LED
- Rilevamento senza contatto di tensioni; non necessita di flusso di corrente
- Visualizzazione di tensione alternata da 110 a 300 V
- Dotato di cicalino, può essere utilizzato contemporaneamente anche come torcia tascabile
- Visualizzazione di prova tramite cicalino e LED (0-30 Ω) o torcia tascabile a LED (0-250 Ω)
Testato e conforme alla norma EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.