Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester sistema di raffreddamento con camera d'aria di tenuta gonfiabile
Applicazione universale per testare la pressione sui radiatori grazie all'esclusivo sistema di tenuta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Camera d'aria gonfiabile per una copertura elevata dei radiatori
Per refrigeratori di radiatori o serbatoi di espansione e tappi a baionetta e a vite
Applicazioni universali per motori raffreddati ad acqua
Per numerosi veicoli a motore
Anelli di fissaggio per i test su motori accesi
Le fascette di sicurezza bloccano gli anelli di fissaggio e impediscono alla camera d'aria di tenuta di scivolare. Blu per i motori VW fino al 1998, nero per i motori VW e Audi dal 1998 e rosso per i veicoli giapponesi
Fornitura:
- 1 pompa a pressione
- 1 camera d'aria di ricambio
- 3 anelli di fissaggio
- 1 valigetta di alta qualità
- 1 manuale di istruzioni
Vi è il rischio di danneggiare la camera d'aria di tenuta su colli di radiatori estremamente taglienti. Controllare che il collo del radiatore non presenti bordi taglienti prima dell'inserimento.
Per testare circuiti di raffreddamento, radiatori, guarnizioni della testata e pompe per l'acqua.
1. Inserire la camera d'aria di tenuta nell'apertura del radiatore e regolare le fascette di sicurezza sulla bordatura dell'apertura (se presente) con la manopola di regolazione.
2. Utilizzando la manopola di regolazione, regolare la camera d'aria di tenuta sulla profondità corrispondente del cono del radiatore.
3. Gonfiare la camera d'aria di tenuta utilizzando la pompa a pressione.
4. Commutare la valvola e generare la necessaria pressione di prova di circa 1,3 bar nel radiatore utilizzando la pompa a pressione.
5. La pressione nel circuito di raffreddamento non deve diminuire di oltre 0,2 bar entro 10 minuti.
6. Dopo aver testato il sistema, rilasciare la pressione del radiatore, commutare la valvola, depressurizzare la camera d'aria di tenuta e rimuoverla dall'apertura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.