Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester liquido freni
Esegue il test della quantità di acqua contenuta nel liquido per freni a base di glicole polietilenico (DOT3/DOT4 e DOT5.1) in maniera semplice, rapida e precisa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratica penna di prova con clip
Pratico stoccaggio nel taschino della camicia/tuta
Pulsante per test e commutazione rapidi
Funzionamento intuitivo
Forma costruttiva compatta e leggera
Ca. 55 g con batterie
Misurazione rapida e precisa
Supporta il reparto di assistenza, può essere mostrato direttamente ai clienti
Autotest
Testa la batteria ed è pronto all'uso
Guscio in poliammide rinforzato con fibre di vetro
Resistente ad acidi e alcali, a prova di urti e rottura. Lunga durata.
Spegnimento automatico
Funzione standby della batteria dopo circa un minuto
Con luce a Led integrata
Illumina le punte di misurazione immerse e rende visibili le particelle di sporco nel liquido dei freni.
Smaltire le batterie separatamente, non nei rifiuti domestici.
Prodotto e certificato in conformità con lo standard IEC/EN 61010-1
Consente una rapida verifica ad ogni occasione di manutenzione del veicolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.