Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Provatensione
Con provatensione e determinazione della polarità (+/-)
- Lunghezza: 150 mm
- Display: LED
- Gamma di tensione min/max CC: 6-48 V/DC
- Classe di protezione IP: IP 40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Quattro LED per la visualizzazione della tensione e della polarità
- La sonda di perforazione incorporata facilita il test sui cavi
Non adatto per ABS e airbag
Per la risoluzione dei problemi su veicoli, veicoli commerciali e altri apparecchi con tensione fino a 48 V CC
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.