Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Provatensione per prese Schuko B
Verifica che le prese siano correttamente collegate e visualizza gli errori di cablaggio mediante LED.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Strumento maneggevole
Custodia pratica
Nessuna preimpostazione necessaria
Funzionamento intuitivo
Forma costruttiva compatta e leggera
Circa 50 g
Verifiche sicure e veloci delle prese Schuko
Verifica che le prese siano correttamente collegate e visualizza gli errori di cablaggio mediante LED.
Alimentazione attraverso presa Schuko in verifica
Senza costi successivi, non necessità batterie
Corpo in poliammide rinforzata con fibra di vetro
Elevata resistenza agli urti e alle rotture per un lungo utilizzo
Prodotto e certificato secondo la norma IEC/EN 61010-1: (DIN VDE 0411)
Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.
Per il controllo degli impianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.