Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Testa termostatica con sonda a distanza
- Lunghezza sonda: 100 mm
- Lunghezza cordone: 2000 mm
- Filettatura di collegamento: M30 x 1,5
- Temperatura d’esercizio min: 20 °C
- Temperatura d’esercizio max: 70 °C
- Materiale: Ottone / plastica
- Peso prodotto (per pezzo): 145 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la regolazione della temperatura di mandata in impianti di riscaldamento (in abbinamento ad una valvola termostatica)
Possibilità di blocco della temperatura impostata: distaccare la ghiera in plastica adiacente alla scala numerica. Posizionare la freccia indicatrice al centro dei due intagli della ghiera e ruotare il tutto sulla temperatura desiderata. Premere quindi la ghiera contro la scala numerica fino in battuta per bloccare la rotazione della testa contro possibili manipolazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.