Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tira acqua con minimanico
Tira acqua ultra igienico con labbro in gomma morbida e flessibile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Paraspruzzi
Integrato assicura igiene, robustezza e efficace protezione dagli spruzzi d'acqua
Maggiore durata
Il corpo allungato riduce l'usura alle estremità del labbro in gomma per migliorare la durata e l'efficienza.
Abbinabile al manico in alluminio ergonomico
Impiegabile anche su pavimenti lisci
Materie prime conformi FDA
- Può essere utilizzato anche in campo alimentare
- Conforme Halal
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Superfici lisce e arrotondate per una migliore igiene e una pulizia più semplice
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Completamente colorato e disponibile in 5 colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata
Privo di ftalati
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Consultare la scheda tecnica.
Per una rimozione semplice e veloce di liquidi e particelle su tutte le superfici lisce, come tavoli, macchine e pavimenti lisci.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.