Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tirante filettato con testina

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tirante filettato con testina

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Diametro nominale Per filettatura Materiale Numero UI
Prezzo/UI
091713
M3 3 mm M3 Acciaio
1 pz.
091715
M5 5 mm M5 Acciaio
1 pz.
091714
M4 4 mm M4 Acciaio
1 pz.
091716
M6 6 mm M6 Acciaio
1 pz.
091718
M8 8 mm M8 Acciaio
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
Adatto per rivettatrice per rivetti filettati 0917 1

Indicazione

Eseguire test prima di utilizzare rivetti filettati non Würth.