Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prestazioni di pulizia estremamente elevate
- Rimuove facilmente cere conservanti
- Preparazione ottimale per il lavoro di verniciatura, rivestimento o stampa
Evapora senza lasciare residui
Non provoca variazioni di colore una volta essiccato
Non forma emulsioni con acqua
Non impedisce l'uso di un separatore di liquidi leggeri (DIN 1999)
Senza AOX e silicone
Pitture e vernici non indurite possono essere rimosse. Controllare in anticipo la resistenza delle parti in materiale plastico e gomma. Classe di pericolo/categoria: pericolo in caso di aspirazione, categoria 1.
Non utilizzare acqua su materiali facilmente soggetti a corrosione.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Veicoli, motori, macchine, utensili, ferro, acciaio, lega leggera e metalli non ferrosi, vetro e ceramica
Metodi possibili: spray, spazzolatura, alta pressione o immersione. Verificare il tipo di conservazione prima dell'uso.
Applicazione manuale:
Applicare non diluito sulle superfici da decerare o pulire. Tempo di applicazione: da 1 a 5 minuti. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua calda.
Con dispositivi ad alta pressione:
Spruzzare il decerante sulle parti da decerare o pulire con acqua calda. Concentrazione d'uso: 5–10% Lasciare agire da 1 a 5 minuti circa. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.