Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia MIG/MAG ML 38 completa
Raffreddamento ad aria, con confezione tubi BIKOX e connettore centrale KZ-2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico dell'impugnatura
- La torcia BIKOX originale è molto flessibile, compatta, robusta e durevole
- Le torce hanno un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "raccordo Euro"
- Adatta per MM 230/MM 350/CuSi 150
- Per diametro filo min/max: 0,8-1,6 mm
Torcia fornita con ugello di contatto 1,0 mm.
Conforme alla norma EN 60974-7: Carichi: 360 A CO2; 320 A miscela di gas M21 in conformità alla norma DIN EN 439.
Ideale per tutti i tipi di costruzione di apparecchiature, veicoli, ingegneria meccanica e acciaio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.