Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 1
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 2
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 3
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 4
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 5
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia a LED ricaricabile INSPECTION

Torcia ricaricabile Inspection con testa della lampada estendibile e flessibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Torcia ricaricabile - sulla testa della lampada è presente un magnete che può mantenere facilmente piccole parti



Magnete potente alla base della torcia



Estendibile fino a 510 mm - perfetto per illuminare piccoli angoli



Con due intensità di luce:


  • 30 lm (6 ore)

  • 100 lm (2 ore)


Con clip



Indicatore LED dello stato della batteria - verde lampeggiante = in carica, verde fisso = completamente carica. Avviso di batteria quasi scarica



Resistente alla polvere, all'acqua (IP65)



Resistente agli urti:


  • IK09 (torcia chiusa)

  • IK05 (torcia estesa)
Indicazione

Funzione dell'interruttore:


Se l'interruttore viene premuto entro 5 secondi, la spia passa tra le seguenti modalità: 30 lumen → 100 lumen → Off.


Se l'interruttore non viene premuto per più di 5 secondi, la spia memorizza l'ultimo livello di luminosità selezionato (funzione di memoria).