Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED 4AA SUREFOOT Z0
Conforme alle direttive ATEX (2014/34/UE)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo robusto per le condizioni più difficili
- Offre la massima sicurezza e affidabilità
- Due fasci luminosi (in avanti e in basso) per una maggiore sicurezza, tempo di funzionamento della batteria continuo se utilizzati contemporaneamente
- ATEX categoria 1/CENELEC classificazione zone 0, 1, 2, 20, 21, 22
Probabilità di formazione di atmosfere esplosive costante o frequente (oltre 1000 ore l'anno)
- Interruttore anteriore
- Valvola di compensazione della pressione
Se viene utilizzata in aree pericolose (zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22), devono essere utilizzate esclusivamente le batterie art. n. 0827 870 325!
Batterie non incluse nella fornitura.
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.