Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Luce omogenea e senza riflessi
Ideale come luce da lavoro
Meccanismo di focalizzazione a scorrimento con una sola mano
Meccanismo di scorrimento molto più comodo e pratico rispetto ai meccanismi standard
Tecnologia con lente riflettente
Riflettore + lente = lente riflettente per il massimo rendimento luminoso
Tecnologia Power-Switch
Pulsante di accensione 130% + modalità Power 100% + modalità per il risparmio energetico 15%
Contatti dorati
Protezione ottimale contro la corrosione
Il vano batteria semplifica la sostituzione delle batterie
La fornitura include custodia e laccio da polso
Batterie non incluse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.