Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED High-End Power WTX1
2 funzioni di illuminazione: Power (50 lumen) e Low Power (20 lumen). Adatta anche per batterie NiMH
- Flusso luminoso min/max: 20 / 50 lm
- Focalizzabile: No
- Gamma di illuminazione min/max: 15 / 45 m
- Classe di protezione IP: IP 67
- Tipo di batteria: Micro AAA; LR03; AM4
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
- Temperatura di esercizio min/max: -20 a 40 °C
- Materiale della carcassa: Alluminio
- Lunghezza x larghezza x altezza: 105 x 17 x 17 mm
- Colore: Nero
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tecnologia con lente riflettente per un rendimento luminoso ottimale
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Fascio non regolabile - combinazione tra luce diffusa e concentrata
- Alto grado di protezione (IP67)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
Batterie non incluse nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.