Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Torcia tascabile a LED High-End Power WX6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia tascabile a LED High-End Power WX6

Distanza d'illuminazione 220 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Meccanismo per regolazione del fascio luminoso a scorrimento con una sola mano


Sistema confortevole e superiore a meccanismi a rotazione



Tecnologia con lente riflettente


Riflettore + lente per la massima resa luminosa



Contatti dorati


Protezione ottimale contro l'ossidazione



Tecnologia Power-Switch


Modalità Power 100% + modalità a risparmio energetico 15%



Con un vano batteria facilmente accessibile per una facile sostituzione della batteria

Indicazione

Batterie non incluse nella fornitura