Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia a LED ricaricabile T45
Per accendisigari nei veicoli
- Intensità luminosa: 30 cd
- Focalizzabile: No
- Autonomia: 1 h
- Tempo di ricarica: 15 h
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione lampada: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: NiMH
- Tensione nominale: 4.8 V/DC
- Capacità batteria: 20 mAh
- Tensione di carica min/max: 12-24 V/DC
- Temperatura di carica min/max: 5 a 30 °C
- Lunghezza x larghezza x altezza: 83,5 x 25 x 25 mm
- Materiale: Materiale plastico
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Corpo robusto in plastica
- Protezione contro sovraccarica
- Fascio luminoso chiaro e uniforme grazie a ottiche speciali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.