Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 1
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 2
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 3
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 4
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0

Conforme alle direttive ATEX (2014/34/UE)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Corpo robusto per le condizioni più difficili

  • Offre la massima sicurezza e affidabilità

  • I sistemi di lenti brevettati concentrano l'80% dei lumen totali nel fascio centrale

  • ATEX categoria 1/CENELEC classificazione zone 0, 1, 2, 20, 21, 22

Probabilità di formazione di atmosfere esplosive costante o frequente (oltre 1000 ore l'anno)


  • Interruttore posteriore

  • Ottica ad alte prestazioni

  • Valvola di compensazione della pressione
Prova di prestazioni

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da

Indicazione

Se viene utilizzata in aree pericolose (zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22), devono essere utilizzate esclusivamente le batterie art. n. 0827 870 325!


Batterie non incluse nella fornitura.

Area di applicazione

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da