Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED 4AA RFL Z0
Conforme alle direttive ATEX (2014/34/UE)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Design robusto
Progettata per le condizioni più difficili
Offre la massima sicurezza e affidabilità
Capacità constante dell'illuminazione superiore all'80% per tutto il periodo di funzionamento delle batterie
ATEX categoria 1 / CENELEC classificazione zona 0
L'atmosfera esplosiva è spesso presente (per più di 1000 ore all'anno)
Interruttore posteriore
Ottica ad alte prestazioni
Valvola stabilizzatrice della pressione
Se viene utilizzata in aree a rischio di esplosione (zone 0, 1 e 2), devono essere utilizzate esclusivamente le batterie art. n. 0827 870 325!
Batterie non incluse nella fornitura.
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.