Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia High End Power LED W6
- Flusso luminoso: 220 lm
- Focalizzabile: Sì
- Gamma illuminazione: 200 m
- Classe di protezione IP: IP 54
- Tipo di batteria: Mignon AA; LR6; AM3
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 4 PZ
- Materiale della carcassa: Alluminio
- Superficie: Anodizzato
- Colore: Nero
- Numero lampade: 3 PZ
- In dotazione: Holster, carrying strap or fastening clip
- Colore luce: Bianco
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Luce omogenea e senza riflessi
Ideale come luce da lavoro
Meccanismo di focalizzazione a scorrimento con una sola mano
Meccanismo di scorrimento molto più comodo e pratico rispetto ai meccanismi standard
Tecnologia con lente riflettente
Riflettore + lente = lente riflettente per il massimo rendimento luminoso
Tecnologia Power-Switch
Pulsante di accensione 130% + modalità Power 100% + modalità per il risparmio energetico 15%
Contatti dorati
Protezione ottimale contro la corrosione
Il vano batteria semplifica la sostituzione delle batterie
La fornitura include custodia e laccio da polso
Batterie non incluse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.