Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED High-End Power WX6
Distanza d'illuminazione 220 m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Meccanismo per regolazione del fascio luminoso a scorrimento con una sola mano
Sistema confortevole e superiore a meccanismi a rotazione
Tecnologia con lente riflettente
Riflettore + lente per la massima resa luminosa
Contatti dorati
Protezione ottimale contro l'ossidazione
Tecnologia Power-Switch
Modalità Power 100% + modalità a risparmio energetico 15%
Con un vano batteria facilmente accessibile per una facile sostituzione della batteria
Batterie non incluse nella fornitura
Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.