Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED a batteria High-End Power WTX4R
3 modalità di illuminazione: Power (800 lumen), Mid Power (250 lumen) e Low Power (100 lumen). La torcia può essere caricata direttamente o tramite la stazione di ricarica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Sistema di ricarica magnetico resistente allo sporco e facile da pulire: probabilità di guasto notevolmente ridotta
- Tecnologia con lente riflettente per un'elevata resa luminosa
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Meccanismo di regolazione del fascio luminoso a scorrimento per la commutazione tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Alto grado di protezione (IP67)
- Protezione antirotolamento integrata
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
- Indicatore dello stato di carica/livello della batteria (4 LED verdi)
Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
Staffa per elmetto adatta per elmetti con attacchi laterali Euroslot da 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.